Držalo Tyrolit 19x33xMK1 za diamantne brusilne plošče

Št. art.: 236188
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Embalaža ohlapno
Vrsta izdelka naprava za poravnavanje
Dolžina 19 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236188
EAN/GTIN 9009012361889
Številka proizvajalca 236188
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • To vrtljivo držalo je idealno za vpenjanje različnih diamantnih brusilnih plošč.
  • Izdelek je na voljo v različnih dimenzijah in zagotavlja največjo prilagodljivost za uporabo na vseh brusilnih strojih.
  • Za ustvarjanje optimalnih pogojev je mogoče prilagoditi tudi naklonski kot.

Prednosti:

  • Velika prilagodljivost zaradi različnih dimenzij
  • Odlična kakovost za najboljše rezultate
  • Primeren za vse zahteve in stroje zaradi nastavljivega kota nagiba

Material:

  • univerzalni

Primerno za:

  • Orodje za brušenje in ostrenje

Opomba:

  • Za vpenjanje diamantnih brusilnih plošč na različnih brusilnih strojih