{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 22 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 88 mm | |
Prevesna dolžina LA | 123 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23–... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 154 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235507 22 | |
Številka proizvajalca | U12 52200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 22mm |
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
392,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
476,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
342,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23–... | WOEX 040304 | SOGX 070306 | SOMT070308 / XOMT070305 |
Nazivni ⌀ D | 22 | 22 | 22 | 22 |
Držalo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |