Opis:
VRHUNSKE krtače za lončke za premi brusilnik so idealne za obdelavo težko dostopnih predelov na obdelovancih iz neželeznih kovin. Visokozmogljivo orodje zagotavlja najboljšo življenjsko dobo in vas podpira pri zahtevnih opravilih, kot so odstranjevanje barve in rje, čiščenje zvarov, priprava površine in končna obdelava. Poleg tega je mogoče učinkovito izvajati delo z razrezom. Krtača za gred lonca iz Tyrolita se lahko uporablja univerzalno za različne naloge in dosega najvišje kakovostne rezultate na obdelovancih iz barvnih kovin zahvaljujoč žice iz medenine.
Lastnosti:
- Oblika: 52-T DW KRTAČE VPENJALA
- Ustreznost materiala: Neželezne kovine
- Linija izdelkov: PREMIUM
- Specifikacija: M 0,3 mm
- dimenzija (D x L x v – GE x I): 50 x 10 x 20 – 6 x 30 mm
- Premer: 50 mm
- Debelina: 10 mm
- Orodje za: Premi brusilnik
Prednosti:
- Univerzalno uporabno orodje z najvišjim življenjska doba
- Zaradi svoje oblike je še posebej primeren za težko dostopna območja
- Žica iz medenine dosega najboljše rezultate na obdelovancih iz barvnih kovin
Uporaba:
- Za odstranjevanje rje, čiščenje zvarov, površinsko pripravo in končno obdelavo barvnih kovin
Priporočilo:
- Valovita žica DW za čiščenje, kot je odstranjevanje barve, rje, lestvice, okraskov ali za odstranjevanje robov
Posebnosti:
- Vsestransko
- Najboljša življenjska doba orodja
- Za težko dostopna mesta