Vpenjalni vijak

Št. art.: 229925
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
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
Oblika glave vijaka potopna glava
Nazivna dolžina L 12 mm
Velikost navoja d1 M4
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 15IP
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja M
Priporočen zatezni moment maks. 2,1 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 229925
EAN/GTIN 4059782502222
Številka proizvajalca 5672417
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com