Držalo za orodje, poligon ISO 26623 , PSC 40, 19.BMTC4BMT55Z20X100

Št. art.: 227489
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
Številka izdelka 227489
EAN/GTIN 4069739447698
Številka proizvajalca 19.BMTC4BMT55Z20X100
L-število L31490 116560
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT55, držalo PSC, notranje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 19.BMTC4BMT55Z20X100
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 85
  • Konzolna dolžina (LPR): 124 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 100 mm
  • Velikost držala: BMT55
  • Velikost vmesnika: PSC 40
  • Hlajenje Montaža: Notranje hlajenje