• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica BDMT 11T308 ER-JT, za rezkarje za kotno rezkanje, PR1810

Št. art.: 227366 GG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC)
Število rezil 2 kos
Koda ISO BDMT 11T308 ER-JT
Rezalni material HM
Radij kota R 0,8 mm
Debelina rezalne plošče T 3,8 mm
Prevleka Megacoat Nano
Primerno za material siva litina (K)
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 18 stopinj
Oznaka proizvajalca BDMT 11T308 ER-JT
Osnovna oblika štirikotno
Širina rezalne plošče B 6,7 mm
Debelina rezalne plošče S 3,8 mm
Dolžina rezalne plošče L 11 mm
Izvedba rezalne plošče desno
Dolžina rezalnega roba l 11 mm
Višina rezalnega roba 3,8 mm
Dolžina kotnega posnetja C 1,4 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Kotnik 80 stopinj
Cepilni kot 15 stopinj
Premer pritrdilne izvrtine 3,8 mm
Najmanjša globina reza ap 0,1 mm
Odrezovalna skupina K (lito železo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PR1810
Opis rezalne plošče BDMT11T308
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Smer uporabe desno
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 3 g
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 227366 GG
EAN/GTIN 4960664026654
Številka proizvajalca TLS00019
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D. Za natančne 90° kote izberite ap = 5,5 mm.