Izvedba:
Opis:
Rezalna plošča BASIC 2v1 je odlično orodje za vse naloge rezanja. Ta rezalni disk je odlična izbira za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic ali trdnih materialov iz jekla ali nerjavnega jekla. Zaradi robustne zasnove in zanesljivega delovanja je to orodje odlična izbira tako za ljubitelje domače obrti kot za profesionalce. Z rezalnim diskom BASIC 2v1 hitreje in učinkoviteje opravite svoje naloge rezanja.
Lastnosti:
- Oblika: 42 REZALNI KOLUT, VALOVIT, TKAN
- Velikost zrnja: 30
- Vs /max: 80 m/s.
- Primerno za materiale: Nerjavno jeklo, jeklo
- Linija izdelkov: BASIC
- Specifikacija : A 30 Q- BF
- Dimenzije (D x U x V): 178 x 3,0 x 22,23 mm
- Premer: 178 mm
- Debelina: 3 mm
- Izvrtina: 22,23 mm
- Orodje za: Kotni brusilnik
Prednosti:
- Kemična čistost vam omogoča delo na jeklu in nerjavnem jeklu
- Priročno rezanje z nizko stopnjo obrabe in dolgo življenjsko dobo
- Kratek delovni čas zaradi dobrih rezalnih sposobnosti
Uporaba:
- Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla
- Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov
Material:
Primerno za:
Priporočilo:
- 1,0 do 1,9 mm za izjemno hitro rezanje in minimalno nastajanje ostružkov
- 2,0 do 3,0 mm za dolgo življenjsko dobo in največjo stabilnost
Posebne lastnosti:
- Za rezanje jekla in nerjavnega jekla
- Visoka sposobnost rezanja
Opomba:
- Za obdelavo različnih kakovosti jekla in nerjavnega jekla
- Za rezanje pločevine, profilov, cevi, palic in trdnih materialov