Vijačni nastavek

Št. art.: 2223-T27
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2223-T27
EAN/GTIN 4000896014958
Številka proizvajalca 2223-T27
L-število L60140 1202
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Namestitev stikalnih naprav v avtomatski menjalnik
  • Šestrobi pogon ISO 1173 C6.3 (1/4″)
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
  • Navzdol: Znotraj profila TORX®
  • Velikost ključa: ∙ T27
  • Dimenzije / dolžina: 25 mm
  • Neto teža (kg): 0,01 kg
  • Posebno jeklo za najvišje zahteve
  • Največja dimenzijska natančnost konic in rezalnih robov
  • Za strojne izvijače na električni ali stisnjen zrak (rotacijski izvijači) in za ročno upravljanje
  • Težko za vijake z navojem (trdi vijak primeru)
  • Trajna trdota 59-61 HR C za visoke zahteve v industriji in trgovini
  • Visoke vrednosti navora, daleč nad standardi DIN, z dolgo življenjsko dobo