• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Rezalna obračalna ploščica SOMT....20ER-LD, za rezkarje za velika podajanja, PR1525

Št. art.: 222078 10
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT100420-ER-LD
Tip ST1400
Radij rezila 2 mm
Zvrst PR1525
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 3,5 mm
Podajanje fz na zob 0,03 − 2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Velikost obračalne ploščice 10
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222078 10
EAN/GTIN 4960664708154
Številka proizvajalca TLB05608
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija LD je primerna tudi za velike globine rezanja (ap maks.= 5 mm) pri zmernem podajanju.
Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov