{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XDLW120508-SR-D | |
| Velikost obračalne ploščice | 12 | |
| Tip | ST900 | |
| Radij rezila | 0,8 mm | |
| Zvrst | X500 | |
| Rezalni material | HM | |
| Radij za programiranje pri ap maks | 2,5 mm | |
| Podajanje fz na zob | 0,3 mm - 2,5 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 221923 12 | |
| EAN/GTIN | 4059782505896 | |
| Številka proizvajalca | 5655109 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |