Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219800
Nastavi ceno 10 kosi (2,05 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka
strojni vijak
Pogonski profil
TORX PLUS®
Oblika glave vijaka
potopna glava
Nazivna dolžina L
10,8 mm
Velikost pogona
20IP
priporočen zatezni moment maks.
5,7 Nm
Število delov
10 kos
S pasom
ne
Površina
fosfatirano
Izvedba stebla
polni navoj
Vsebina
komplet/garnitura
Vrsta navoja
iSO metrični navoj
Material
jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219800
EAN/GTIN 4045197300300
Številka proizvajalca 219800
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com