{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 50 mm | |
| Število rezil Z | 4 | |
| Širina ap | 1,5 mm | |
| Oblika držala | z navojem | |
| Rezalni material | Jeklo | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| maksimalna globina zareze ae maks | 12,75 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna za ap 1,5 mm | 31,4 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 25 mm | |
| Vpenjalni navoj M | M12 | |
| primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1113 | |
| Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
| Številka izdelka | 218415 50/4 | |
| EAN/GTIN | 4062406238575 | |
| Številka proizvajalca | 218415 50/4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |