Visokozmogljivi navojni rezkar, Držalo Weldon, Efektivni ⌀ D/previsna dolžina L1: 17/26mm

Št. art.: 218050 17/26
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
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Efektivni ⌀ D/previsna dolžina L1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporaba pri načinu vrtanja: Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
  • Smer rezanja: leva in desna
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Efektivni ⌀ D 17 mm
Prevesna dolžina L1 26 mm
Oblika držala Držalo Weldon
Uporaba pri načinu vrtanja Osnovna izvrtina; Skoznja izvrtina
Smer rezanja leva in desna
Notranje hlajenje da
Velikost ploščice 25
Število rezil Z 2
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Pritrdilni vijak 219926
Število vpenjalnih utorov 2
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 218050 17/26
EAN/GTIN 4045197411785
Številka proizvajalca 218050 17/26
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HPC navojni rezkarji za krajši čas obdelave.

Uporaba:

Univerzalno uporabni za leve in desne notranje in zunanje navoje. Za obdelavo skoznjih in zaprtih izvrtin.

Opomba:

Rezkar art. 218050, vel. 17/26 in 17/36, je primeren za korake do vključno 2,5 mm.
Rezkar art. 218050, vel. 30/65, je primeren za korake < 5.