Rezkalna ploščica brez profila 3 mm

Št. art.: 217256 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    64,32 € / kos
  • od 3 kos
    53,60 € / kos
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina rezkanja A 3 mm
Zvrst HB7720
Radij R 0,15 mm
Zunanji ⌀ D 16 mm
maksimalna globina rezanja Smaks 3,5 mm
Tip P16
Število rezil Z 6
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217256 3
EAN/GTIN 4045197284402

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
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
    Širina rezkanja A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico