Grezilo za sprednjo stran 180° 11 mm

Št. art.: 217160 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
  • Kot grezenja: 180
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 11 mm
za vijake s cilindrično glavo po DIN M6
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 4 mm
Prevesna dolžina L1 15 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
primerna obračalna rezalna ploščica 260142
Vijak za obračalno ploščico 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Kot grezenja 180 stopinj
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217160 11
EAN/GTIN 4045197707352

Opis

Standard:

DIN 974-1 serija 1 (za vijake DIN s cilindrično glavo).

Opomba:

Priporočljive rezalne obračalne ploščice imajo radij kota 0,4 mm. Pri uporabi plošč z odstopajočim radijem kota mera ⌀ dmin (glejte tabelo) ni dosežena!
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico