Obračalna rezalna ploščica KOMET®, K10, Oznaka: 14-6603

Št. art.: 216740 14-6603
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,74 € / 1 kos
  • od 10 kos
    18,95 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KOMET® Wendeschneidplatte 14-6603
Osnovna oblika trikotno
Širina rezalne plošče 9,1 mm
Debelina rezalne ploščice 2,38 mm
Dolžina rezalne plošče 9,1 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 9,1 mm
Višina rezalnega roba 2,5 mm
Premer rezalne plošče 5,6 mm
Radij kota 0,4 mm
Kotnik 60 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 8 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 8 stopinj
Koda ISO TOHX 090204 EN
Izvedba lomilca odrezkov S
Rezalni material HM
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca K10
Prevleka neprevlečeno
Zvrst K10
Vrsta pritrditve rezalne plošče C (brez izvrtine, vpeto od zgoraj)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča TO0902044N
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 TO0902044N
Opis rezalne plošče TOHX 090204 EN
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Število rezil 3 kos
Smer uporabe nevtralna
Tolerančni razred H
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Vrsta pritrditve vpenjanje
Lomilec odrezkov da
Število možnosti uporab 3 kos
Masa 4 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 216740 14-6603
EAN/GTIN 4047109062160
Številka proizvajalca W30 14660.3321
Proizvajalec/odgovorna oseba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Tabela aplikacije

GG(G)
K
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z utori za odrezke po celem obodu.
Za zagotavljanje prostega kota so opremljene z dodatnim lomilcem. Prosti kot 15°.

Primerno za:

Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.