Rezkar za plano rezkanje 45°, desno rezanje, z izvrtino, za obračalne rezalne ploščice SE..

Št. art.: 214200 32/3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Število rezil Z: 3
  • Nastavni kot κ: 45
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 32 mm
Število rezil Z 3
Oblika držala z izvrtino
Nastavni kot κ 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks 44 mm
Celotna dolžina Lcelotna 40 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SE.. 1204..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta izdelka Plani rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214200 32/3
EAN/GTIN 4045197702319
Številka proizvajalca 214200 32/3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,7 s steblom art. 674252 vel. 20IP.