• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Rezalna obračalna ploščica ⌀ 12 mm, za kopirne rezkarje, topi, konični

Št. art.: 212768 HART
Popust
84,84 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    36,72 € 84,84 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    30,60 € 70,70 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
459 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Postopek obdelave oblikovno rezkanje (rezkanje matric) (FFO)
Rezalni material HM
Zvrst HB7705
Radij kota R 1 mm
Prevleka TiN
Primerno za material kaljeno jeklo (H); siva litina (K)
Mokro maks. primerno
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Dolžina rezalnega roba l 6 mm
Zunanji premer D 12 mm
Podajanje na zob min. fz 0,05 mm
Podajanje na zob maks. fz 0,08 mm
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca HART
Odrezovalna skupina H (trdi materiali); K (lito železo)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7705
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Število rezil 1 kos
Vrsta pritrditve Izvrtina
Število možnosti uporab 1 kos
Masa 4 g
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212768 HART
EAN/GTIN 4062406103149
Številka proizvajalca 212768 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 50 HRC
H
280
Jeklo < 55 HRC
H
260
Jeklo < 60 HRC
H
200
Jeklo < 65 HRC
H
160
Jeklo < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

Prenosi in dokumenti