• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė ⌀ 12 mm, kopijavimo frezoms, bukas, kūginis

Prekės Nr.: 212768 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    84,84 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    70,70 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
459 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbimo metodas formos frezavimas (štampų frezavimas) (FFO)
Įrankio medžiaga HM
Rūšis HB7705
Kampo spindulys R 1 mm
Danga TiN
Tinka medžiagoms grūdintas plienas (H); pilkasis ketus (K)
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Pjovimo briaunos ilgis l 6 mm
Išorinis skersmuo D 12 mm
Feed rate per tooth min. fz 0,05 mm
Feed rate per tooth max. fz 0,08 mm
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas HART
Apdirbimo pjovimu grupė H (kietos medžiagos); K (ketus)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7705
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Naudojimo galimybių skaičius 1 vnt.
Svoris 4 g
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212768 HART
EAN / GTIN 4062406103149
Gamintojo numeris 212768 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <50 HRC
H
280
Plienas <55 HRC
H
260
Plienas <60 HRC
H
200
Plienas <65 HRC
H
160
Plienas <67 HRC
H
140
INOX <900 N/mm²
M
180
INOX >900 N/mm²
M
160
Ketus (G)
K
240
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

  • Spindulio, radialinio mušimo ir pakartojimo tikslumas: ±0,015 mm.

Išsamesnę informaciją apie rekomenduojamus apdirbimo režimus rasite GARANT žinyne „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110020.