Finorezni rezkar 20/4 mm

Št. art.: 212534 20/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Število rezil Z 4
Izvedba držala z navojem
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje; Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
Strategija odrezovanja HPC
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
⌀ D1 h6 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 2,5 mm
Celotna dolžina Lcelotna 30 mm
Vpenjalni navoj M M10
primerna obračalna rezalna ploščica CPHX 0602..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212534 20/4
EAN/GTIN 4062406098209

Opis

Izvedba:

Precizni finorezni rezkar za izjemno učinkovito fino obdelavo in predhodno rezkanje. Zaradi predelane geometrije Wiper je primeren za obdelavo površine do visoke kakovosti fine obdelave. Izjemen prihranek časa zaradi večjega vrstičnega koraka in visokega podajanja na zob.

Uporaba:

Tipično orodje pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Momentni izvijač GARANT TQ art. 211750, vel. 1,0 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki