Rezalna obračalna ploščica RDHX 0702 MOTN, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, CBN925

Št. art.: 212218 HART
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDHX 0702 MOTN
Tip TRDA
Zvrst CBN925
Rezalni material CBN
Podajanje fz na zob 0,13 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212218 HART
EAN/GTIN 4062406358617
Številka proizvajalca 212218 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
350
Jeklo < 60 HRC
H
300
Jeklo < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.
S prevleko za optično zaznavanje obrabe.

Opomba:

Namestitev z zateznim momentom 0,9 Nm.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmaks. = 1,5 mm.