Segmentni notranji izvlačevalnik s širino vpenjanja 4,8 mm - 6,5 mm, globina vpenjanja 30 mm

Št. art.: 21-0-E
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 21-0-E
EAN/GTIN 4021176909153
Številka proizvajalca 21-0-E
L-število L80010 637
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Segmentne notranje izvlečne čeljusti iz serije 21-E se v obrti, delavnicah in industriji uporabljajo za izvleko ploskih ležajev, zunanjih obročev ležajev, puš in tesnil. Segmentirana zasnova z izjemno finimi oprijemnimi robovi omogoča varno izvlečenje ploščatih delov. Serija 21 navdušuje s svojo združljivostjo in raznolikostjo uporabe. Glede na uporabo obstajajo številne različice segmentnih notranjih izvlečnih strojev. Uporabljajo se skupaj z nasprotnimi nosilci ali z drsnimi kladivi.
  • Zaradi segmentacije in finega vretena je segmentni izvlečni stroj idealen za natančno in nežno delo
  • Zaradi mehanskega vretena je mogoče varno in hitro izvleči tudi ležaje, ki tesno ležijo na zadnji steni

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna višina [mm]: 92 mm
  • Skupna višina [palec]: 3 5/8
  • Panoga: Pogonska tehnika, kroglični ležaji, elektrika, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 10 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 13 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 4,8 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 6,5 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 3/16
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 1/4
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Ne
  • Premer vlečnega mehanizma [mm]: 15 mm
  • Montažni navoj [mm]: M10
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 4,8 mm - 6,5 mm