VHM-radiusni rezkar GARANT Master Steel HPC 4 mm

Št. art.: 207242 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 28 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 8 mm
Radij R 2 mm
Celotna dolžina L 54 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,04 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207242 4
EAN/GTIN 4062406284961

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
270
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
Jeklo < 55 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
400
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.
Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej finozrnatih substratov.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse
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
    ⌀ f8 DC/D S (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico