VHM radiusni rezkar 3 mm

Št. art.: 207032 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
159 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 3 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 2
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,03×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 6 mm
Radij R 1,5 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 16 mm
⌀ sprostitve D1 2,7 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 3 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminij s kratkimi odrezki 0,03 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207032 3
EAN/GTIN 4045197849618

Tabela aplikacije

Al
N
600
Al (kratki odrezki)
N
550
Al > 10% Si
N
500
PMMA Akril
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb sendvič
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Toleranca: kontura radija = ±0,01 mm.

Opomba:

Naslednik art. 207030.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico