VHM radiusni kopirni rezkar 0,3X1 mm

Št. art.: 207023 0,3X1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0 / -0,005
  • Število zob Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 0,3 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ 0 / -0,005
Število zob Z 2
Kot spirale 25 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,05 × D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h5
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 0,24 mm
Radij rezila R1 0,15 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 1 mm
⌀ sprostitve D1 0,27 mm
Celotna dolžina L 45 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v aluminijevo litino 0,016 mm
Korekcijski faktor ap kor 1
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 207023 0,3X1
EAN/GTIN 4045197915924

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z izpopolnjeno prevleko DLC sp2. Za največje zahteve glede zmogljivosti in natančnosti pri obdelavi aluminija. Izredno ozko postavljene tolerance zagotavljajo največjo natančnost. Dvojno 2-fazno bočno prosto brušenje.
Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
  • Radij rezila: Kontura radija = 0/–0,005mm.
  • ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,01 mm.

Opomba:

Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
kopiranje: ap = 0,25 × D × ap kor
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!
npr.: vf = 18.000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC× L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico