Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HB 10/1,0 mm

Št. art.: 206358 10/1,0
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 35 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,2 × D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HB s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 z HB
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Radij rezila R1 1 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v Inconel® 0,034 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206358 10/1,0
EAN/GTIN 4045197527776

Tabela aplikacije

Inconel
S
35
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost odrezovanja.
S kakovostjo centriranja G2,5.
Za rezkanje zlitin na osnovi niklja, s 35° spiralo.
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
    ⌀ DC/RS1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico