VHM torusni rezkar HPC DIN 6535 HA 5/1,0 mm

Št. art.: 206351 5/1,0
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 13 mm
Radij rezila R1 1 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 18 mm
⌀ sprostitve D1 4,6 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 0,023 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 206351 5/1,0
EAN/GTIN 4045197542205

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere po DIN 6527 in spirala 38°.
Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 206345
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico