• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM groborezni rezkar, DLC, ⌀ d11 DC: 16mm

Št. art.: 205331 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ d11 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 16 mm
Dolžina rezila Lc 32 mm
Skupna dolžina L 92 mm
Premer držala DS 16 mm
Kot spirale 30 stopinj
Tolerančni razred d11
Širina posnetja roba 0,85 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 44 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro min. pogojno primerno
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,11 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 24 mm
Globina reza maks., Robljenje 32 mm
Mokro maks. primerno
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,09 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 48 mm
Izvedba držala HA
Zrak pogojno primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca VHM-Schruppfräser
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 15,8 mm
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Oznaka oblike, specifična za proizvajalca WR
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vorschub pro Zahn in aluminij, s kratkimi odrezki
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 32 mm
Masa 209 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,3 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205331 16
EAN/GTIN 4045197767240
Številka proizvajalca 205331 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
400
Al (kratki odrezki)
N
320
Al > 10% Si
N
260
Cu
N
150
CuZn
N
180
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Mere podobne DIN 6527.
Z okroglim rebrastim profilom.
Posebno brušenje za obdelavo nž-kovin.

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.