{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 16 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Tip | H | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | 0 / −0,03 | |
| Število zob Z | 6 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
| Celotna dolžina L | 93 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 70 HRC | 0,04 mm | |
| Barvni prstan | rdeča | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 203212 16 | |
| EAN/GTIN | 4045197641038 | |
| Številka proizvajalca | 203212 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |