{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | VHM-Fräser | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Kodiranje ločilnega mesta | ZYL00601005 | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Velikost vpenjalnega trna | 0060 | |
| Premer držala DS | 6 mm | |
| Dolžina držala LS | 36 mm | |
| Izvedba držala | HB | |
| Rezalni material | polno karbid | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | VHM TISI | |
| Prevleka | prevlečeno | |
| premer rezila Dc | 3 mm | |
| toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| tolerančni razred | f8 | |
| dolžina rezila Lc | 5 mm | |
| tip rezalnika ISO | N | |
| Kot pogrezanja | 0 stopinj | |
| potopna globina, maks. ap | 0 mm | |
| Število efektivnih rezil (po obodu) Z | 4 | |
| Število efektivnih rezil (čelna stran) Z | 4 | |
| Smer sukanja | desni | |
| Kot spirale | 35 stopinj | |
| Kot/rob | 1 | |
| kotna izvedba | kot rob | |
| radij kota R | 0,1 mm | |
| kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | neenakomerna | |
| smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| število vpenjalnih utorov | 4 | |
| značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina A | 14 mm | |
| Skupna dolžina L | 50 mm | |
| Masa | 15 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Postopek obdelave | kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU) | |
| Barvni prstan | modra | |
| Strategija odrezovanja | HPC | |
| vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 2 | |
| Globina reza min. | 0,1 mm | |
| Globina reza maks. L2 | 5 mm; 1,5 mm |
| Številka izdelka | 202995 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197494009 | |
| Številka proizvajalca | 202995 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |