• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM-rezkar GARANT Master INOX M HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Št. art.: 202986 3
Popust
43,00 €
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Strategija odrezovanja HPC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 4
Premer rezila Dc 3 mm
Dolžina rezila Lc 5 mm
Skupna dolžina L 50 mm
Premer držala DS 6 mm
Kot spirale 42 stopinj
Tolerančni razred e8
Globina reza maks. L2 4,5 mm; 5 mm
Radij kota R 0,1 mm
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 15 mm
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Vrsta vpenjala čep
Dolžina držala LS 35,7 mm
Premer vpenjala, zgornja meja 0 mm
Premer vpenjala, spodnja meja −0,008 mm
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo ne
Serija Master Inox
Oznaka proizvajalca GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta polno karbid
Standardna oznaka, rezalni material, 3. prioriteta polno karbid
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer telesa D2 3 mm
Dolžina glave L3 5,5 mm
Tip rezalnika ISO valjasti rezkar, stebelni rezkar
Uravnoteženje 0
Kot odrezka zadaj 0 stopinj
Stranski naklon nagiba 0 stopinj
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 4
Smer sukanja desni
Naklon spirale 42 mm
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot radij
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 4
značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina L1 5 mm
Funkcionalna dolžina 7 mm
Največja hitrost 45.000 min-1
Masa 17 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave cirkularno rezkanje (okroglo rezkanje) (FZI); kotno rezkanje (FEC); plano rezkanje (FPL); rezkanje utorov (FNU); stružno rezkanje (FDR); valjno rezkanje (FWA)
Barvni prstan modra
vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 2
Globina reza min. 0,4 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202986 3
EAN/GTIN 4062406242275
Številka proizvajalca 202986 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Rezkarji z novo razvito visokozmogljivo prevleko za odlično življenjsko dobo in optimalno zmogljivost odrezovanja za različna nerjavna jekla. Možnost uporabe z visokimi rezalnimi hitrostmi, npr. v jeklih Duplex.

Opomba:

Naslednik za art. 202993.