Rezkarji VHM TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Št. art.: 202282 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Oblika vpenjala oblika A
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 0060 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h$06
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 40,85 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka DLC
Premer rezila 6 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h6
Dolžina rezila 25 mm
Dolžina glave 25 mm
Dolžina previsa 30 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Uravnoteženje G 2,5 mit HA
Kot odrezka zadaj 5 stopinj
Stranski naklon nagiba 8 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Število efektivnih rezil, čelna stran 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,2 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Kot rezanja maks. 40,54 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 35 mm
Skupna dolžina 71 mm
Funkcionalna dolžina 25 mm
Masa 26 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave Kotno rezkanje
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja TPC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 3
Globina reza maks. 25 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202282 6
EAN/GTIN 4045197773227
Številka proizvajalca 202282 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
280
Al (kratki odrezki)
N
270
Al > 10% Si
N
180
PMMA Akril
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb sendvič
N
120
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimiutori za odrezke, za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.
Z dvojnim lomilcem odrezkov za izjemno ustvarjanje odrezkov.
S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.

Opomba:

ae maks = 0,12×D za TPC-obdelavo.
hmaks: V tabeli navedene vrednosti so maksimalne vrednosti.
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA! Priporočljivi naslednik je art. 203114.