VHM rezkar MTC, neprevlečeni, ⌀ h6 DC: 4mm

Št. art.: 202247 4
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
114 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h6 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00600105
Oblika vpenjala oblika A
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Premer držala 6 mm
Dolžina držala 36 mm
Premer vpenjala, tolerančni razred ISO 6 mm
Olje primerno
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Rezalni material polno karbid
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM
Prevleka neprevlečeno
Premer rezila 4 mm
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Tolerančni razred h6
Dolžina rezila 6,5 mm
Dolžina glave 6,5 mm
Dolžina previsa 24 mm
Tip rezalnika ISO Kotni rezkar
Uravnoteženje G 2,5 mit HA
Kot odrezka zadaj 5 stopinj
Stranski naklon nagiba 8 stopinj
Število efektivnih rezil, po obodu 3
Število efektivnih rezil, čelna stran 3
Smer sukanja desni
Kot spirale 45 stopinj
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Širina posnetja roba 0,1 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Vmesnik ločilno mesto 1
Uporabna dolžina 6,5 mm
Skupna dolžina 80 mm
Funkcionalna dolžina 6,5 mm
Masa 16 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Nosilci podatkov brez podatkovnih nosilcev
Postopek obdelave Kotno rezkanje
Barvni prstan rumena
Strategija odrezovanja MTC
Vrsta izdelka kotni rezkar
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,1 mm
Globina reza maks. 2 mm; 6,5 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 202247 4
EAN/GTIN 4045197571021
Številka proizvajalca 202247 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
130
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
85
PMMA Akril
N
140
PE-HD
N
100
PA 66
N
110
PEEK
N
100
PF 31
N
85
Honeycomb sendvič
N
100
Cu
N
80
CuZn
N
100
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Z ekscentrično brušenimi prostimi ploskvami in dodatno poliranimi utori za odrezke za odlično odvajanje odrezkov pri aluminijastih materialih z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.