• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Standardna merilna plošča za merilni projektor Ø 250 mm

Št. art.: 201385

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Dolžina plošče 250 mm
Širina plošče 250 mm
S podstrukturo ne
Vrsta izdelka merilna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201385
Številka proizvajalca 201385
L-število L40700 938
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Za merjenje projektorjev. Standardne merilne plošče razširjajo področje uporabe in učinkovitost merilnih projektorjev Mitutoyo. Merilne plošče imajo naslednje prednosti: Na voljo so premeri 250, 300, 340, 500 in 600 mm, ki ustrezajo premerom platen merilnih projektorjev Mitutoyo. Hitro in enostavno preverjanje širokega nabora profilov in lestvic ter dolžin, višin, vzporednosti, kotov, polmerov, stožcev, položajev lukenj, premerov in standardiziranih profilov navojev ali zobnikov. Vse merilne plošče so izdelane iz plastike z nizkimi popačenji in imajo zaščitni premaz.

Lastnosti:

Funkcije: Involutni zobniki