{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Bremsfederzange | |
| Oblika čeljusti/vilic | široko | |
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Dolžina čeljusti/vilic | 50 mm | |
| Širina čeljusti/vilic | 100 mm | |
| Izvedba čeljusti/vilic | gladko | |
| Material čeljusti/vilic | kromvanadijevo jeklo | |
| Vrsta zgloba | skoznji členek | |
| Z odpiralno vzmetjo | nein | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | klešče, nesprecificirano | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina | 485 mm | |
| Skupna masa | 1.230 g |
| Številka izdelka | 196.KS | |
| EAN/GTIN | 3148511454107 | |
| Številka proizvajalca | 196.KS | |
| L-število | L60130 1830 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |