3-točkovni set notranjih mikrometrov 20 - 50 mm

Št. art.: 1920578
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1920578
EAN/GTIN 4029713018320
Številka proizvajalca 1920578

Opis

Izvedba:

  • DIN 863-4
  • Odčitavanje: 0 001 mm*
  • Odčitavanje: 0.005 mm
  • Bralni deli so satenasto kromirani
  • Naklon 0,5 mm
  • Merilni sorniki s karbidno konico iz merilnega območja 12 mm
  • Zaskočnik zaskočnika
  • Od merilnega območja 12 mm za skoznje in slepe luknje

Opis:

3-točkovni set notranjih mikrometrov za prebojne in slepe luknje. Merilni zatiči iz trde kovine. Razmik 0,5 mm, odčitavanje 0,001 / 0,005 mm. Z merilno ročico. Vključno s certifikatom za obroč in merilnik.

Lastnosti:

  • Razred IP: IP 65
  • Odčitavanje: 0,001 mm
  • Merilno območje (mm): 20 - 50

Standard:

863-4