Konveksna konturna plošča TriMILL 01 R=1,75

Št. art.: 190191
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 190191
EAN/GTIN 04255911737996
Številka proizvajalca 190191
Proizvajalec/odgovorna oseba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Polmer R [mm] 1,75, premer rezila D [mm] 23, tip TriMILL 01, L P1 [mm] 4, število rezil 3, velikost TriMILL 01, kot rezanja 8°, prevleka Tinamatic, podlaga FKN, področje uporabe univerzalno ≤54HRC