Kombinirane klešče

Št. art.: 1850M-22
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1850M-22
EAN/GTIN 4000896145034
Številka proizvajalca 1850M-22
L-število L60140 399
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Induktivno utrjen rezalni rob s poševnim rezilom
  • Trdota rezanja: 60 HRC
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
  • Površina: Polirana, peskana
  • DIN ISO 5746
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 160 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg