Klešče za zaklepanje

Št. art.: 1846B-1.6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1846B-1.6
EAN/GTIN 4000896061457
Številka proizvajalca 1846B-1.6
L-število L60140 1675
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje varovalnih obročkov
, npr. Za zavorna sedla in menjalnike
  • Dolgi, 90° kotni konici
  • Ukrivljene čeljusti 90°
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 195 mm
  • Neto teža (kg): 0,31 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico