1″ Ključ z udarnim nastavkom (palec) 15/16″

Št. art.: 18400A 15/16
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 18400A 15/16
EAN/GTIN 4991644435968
Številka proizvajalca 18400A 15/16
L-število L60050 8083
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 57 mm
  • Dimenzija D2: 54 mm
  • D1: 41,5 mm
  • Dolžina: 16 mm
  • Pogon: 1″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 15/16″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden