Glava za aksialno vrtanje in rezkanje, poligon ISO 26623 PSC 63, 40.80C65480CDISIKDX53.5

Št. art.: 182958
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
Številka izdelka 182958
EAN/GTIN 4069739298566
Številka proizvajalca 40.80C65480CDISIKDX53.5
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, , aksialno držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 40.80C65480CDISIKDX53.5
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 100
  • Maks. Navor (TQX): 63 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 6000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Konzolna dolžina (LPR): 53,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 53,5 mm
  • Velikost vmesnika: PSC 63
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje