Nastavljive klešče 1000 V 250 mm

Št. art.: 180.VSE
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Grip klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 180.VSE
EAN/GTIN 3148511415092
Številka proizvajalca 180.VSE
L-število L60130 3272
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno kodo

Lastnosti:

  • B [mm]: 40
  • E [mm]: 35
  • H [mm]: 85
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 85
  • [g]: 360