Drsniki predalov s krogličnimi ležaji (par)

Št. art.: 178-07/2
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
Vrsta izdelka Vodilna tračnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 178-07/2
EAN/GTIN 4000896143443
Številka proizvajalca 178-07/2
L-število L60140 4289
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Valjčna vodila ∙ par
    za delavniške vozičke HAZET Assistent 177 ∙ 177 W ∙ 178 ∙ 178 N ∙ 178 NK
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,73 kg
__LW_PS_TAG__}Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.