Ročaj ESD

Št. art.: 1764
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Barva črna
Za cilindrično orodje
Premer vpenjanja min. Ds 27 mm
Premer vpenjanja maks. Ds 27 mm
Material Umetna masa
Površina mat
Vrsta izdelka ročaj
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1764
EAN/GTIN 4017976017648
Številka proizvajalca 1764
L-število L90070 367
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Ročaj ESD (električno prevoden) z varnostno palico za cev Ø 27 mm.

Lastnosti:

  • Barva: črna
  • Opomba: za cev Ø 27 mm