Medium je bil pisatelj AMF

Št. art.: 17442
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Oznaka proizvajalca AMF-Writer Medium

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 17442
EAN/GTIN 4020772017446
Številka proizvajalca 17442
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Writer Medium, orodje za označevanje,
Primerno za vpenjalne stročnice 20 mm in nosilce Weldon.

Lastnosti:

  • Igla: 90R05 Ex00
  • R1: 0,5 mm
  • Število vrtljajev: 0-300 1 vrt/min
  • maks. Označevanje
    hitrost: 200
  • Masa: 78 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 97 mm
  • L2: 87 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 50 mm