El escritor de AMF Medium

Número de artículo: 17442
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
Denominación del fabricante AMF-Writer Medium

Identificación y clasificación

Número de artículo 17442
EAN / GTIN 4020772017446
Número del fabricante 17442
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Opis:

AMF-Writer Medium, marking tool,
Suitable for 20 mm collets and Weldon mounts.

Cecha szcz.:

  • needle: 90R05 Ex00
  • R1: 0.5 mm
  • Revolution speed: 0 – 300 rpm
  • max. Labelling
    speed: 200
  • Weight: 78 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • L1: 97 mm
  • L2: 87 mm
  • L3: 10 mm
  • L4: 50 mm

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript