1,1/2″ Ključ z udarnim nastavkom (palec) 3,3/4″

Št. art.: 17400A 3.3/4
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
  • Pogonski 4-kotnik: 1.1/2
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
Pogonski 4-kotnik 1.1/2 col
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 17400A 3.3/4
EAN/GTIN 4991644465972
Številka proizvajalca 17400A 3.3/4
L-število L60050 8027
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 112 mm
  • Dimenzija D2: 127 mm
  • D1: 135 mm
  • Dolžina: 52 mm
  • Pogon: 1.1/2″
  • Kvadratna vtičnica
  • Pritisk: 3.3/4″
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: mangan-fosfatiran
  • Materiali: krom molibden