List strojne žage 450/6

Št. art.: 171100 450/6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,20 € / kos
  • od 10 kos
    28,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
  • Ozobljenje: normal

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 450 mm
Zob na colo 6
Rezalni material bimetalni
Ozobljenje normal
Širina 32 mm
Debelina 1,6 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 10,5 mm
Vrsta izdelka Listi za strojne žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 171100 450/6
EAN/GTIN 7311518114053
Številka proizvajalca 3809-450-32-1.60-6

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
Jeklo < 1100 N/mm
P
Jeklo < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

BAHCO Bi-Metall − letev z zobmi HSS je privarjena na elastično telo lista žage iz specialnega jekla s curkom elektronov v visokem vakuumu. Na ta način imajo tovrstni listi ob največji možni trdoti na konici zob izredno elastičnost in so izredno odporni proti lomu tudi pri velikih hitrostih podajanja.
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
    Dolžina L / zob na colo Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico