TYROLIT okrogle krtače 178x15x44xM14 E 0,35 mm PREMIUM nerjaveče jeklo

Št. art.: 16425
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Rundbürste

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 16425
EAN/GTIN 9003170164252
Številka proizvajalca 16425
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

PREMIUM okrogla krtača za kotne brusilnike je idealna za obdelavo nerjavnega jekla. Vozlaste krtače imajo dolgo življenjsko dobo in se lahko uporabljajo za odstranjevanje rje, barve, laka, vodnega kamna in ostankov betona ter za pripravo površine in fino dodelavo jekla. Žica krtač je izdelana iz visokokakovostnega nerjavnega jekla, ki dolgoročno preprečuje rjavenje obdelovanca. To orodje je odlično tudi za obdelavo zvarnih šivov.

Uporabe:
  • Za odstranjevanje rje, barve in laka, za čiščenje zvarnih šivov ter za pripravo površin in fino obdelavo nerjavnega jekla
  • Posebej za obdelavo varilnih spojev

Prednosti:
  • Univerzalno orodje z največjo življenjsko dobo
  • Žica iz visokokakovostnega nerjavnega jekla preprečuje rjavenje obdelovanca

Priporočamo:
  • Vozlana žica DZ za težka dela, močno umazanijo ali odstranjevanje barve in laka

Posebne lastnosti:
  • Univerzalna uporaba
  • Najdaljša življenjska doba
  • Najvišja kakovost

Lastnosti:

  • Oblika: OKROGLE KRTAČE 1R DZ
  • Primerno za materiale: iz nerjavečega jekla
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : E 0,35 mm
  • Dimenzije (D x Š x D x GE): 178 x 15 x 44 x M14 mm
  • Premer: 178 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Orodje za: Kotni brusilnik

Prednosti:

  • Universal tool with maximum brush life
  • High-quality stainless steel wire prevents rusting of the workpiece
  • Powerful tool

Uporaba:

  • For removing rust, paint and lacquer, for cleaning welding seams and for surface preparation and finishing of stainless steel
  • Especially suitable for grinding welding seams

Priporočilo:

  • Twisted wire DZ for heavy work, severe contamination and for removing paint and lacquer