Kompakten zavorni valj, valjčki, magnet, Ø 50, hod 30, UNITOP

Št. art.: 163752
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 163752
EAN/GTIN 4047322879835
Številka proizvajalca 163752
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kompakten zavorni cilinder, izvedba z valjčki, magnet, premer bata 50, hod 30, UNITOP, G 1/8, p = maks. 10 bar, T = od -10 do 80 °C. Kompakten zavorni cilinderji služijo za zaustavitev gibanja obdelovancev ali napenjalnih naprav. Prednosti: - Opremljen z magnetom ali brez njega. - Enostransko delujoč z iztegnjeno, izjemno močno batno palico. - Lahko se uporablja tudi kot dvostranski cilinder s pomočjo vzmeti. - Pritrdilne mere v skladu s standardom ISO 15552 za Ø 32, Ø 50, Ø 80 ter standardom NFE 49-004-1 in 2 (Francija) = (UNITOP). - V ustrezne utore valja je mogoče vgraditi potopne magnetne senzorje.